※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHA-700 ウレタンコイルホース TRUSCO 08377363 CHA-700 ウレタンコイルホース TRUSCO 08377363

ウレタンコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08377363 品番 CHA-700
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。

コイル外径(Φmm)28 最大使用寸法(mm)3400 全長(mm)1030 コイル部(mm)700 質量(g)280 トラスコ品番231-5475 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5〜60 長さL(mm)1030 最小寸法(mm)1030 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース内径(Φmm)5 使用流体圧縮空気 ホース外径(Φmm)8 角出し方向ストレート型/ストレート型 特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする