TC-112HR マルチWホルダー TRUSCO 08379472 TC-112HR マルチWホルダー TRUSCO 08379472

マルチWホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08379472 品番TC-112HR
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

材質/仕上
(金属部)ステンレス製。
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。 トラスコ品番253-7435 寸法(mm)(約)135×90×50 摘要2本差し 質量(g)52 ベルト通し幅(mm)約75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする