TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台収納
中型車載用ツールボックス(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08380522
品番
F-9000
参考基準価格(税別)
¥74,860
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。
車輌にセットしやすい寸法。
持ち運びに大変便利。
仕様
30mm〜40mmシリンダー錠取付可能(別売)
中皿付
色
グリーン
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×420×370
中皿仕様(個)
Aタイプ×4
シリンダ錠(別売)
取付可
質量(kg)
19.0
材質/仕上
スチール
トラスコ品番
126-0235