モリタッピングオイル 4L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08398336 品番MTO-40
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

モリタッピングスプレーの液状製品です。
大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。
切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。
ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。

用途
タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。
ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番122-8641 材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 質量(kg)4 黒灰色 容量(L)4 使用温度範囲100℃以下 適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする