MC-11E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398345 MC-11E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398345 MC-11E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398345 MC-11E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398345 MC-11E メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO 08398345

メタルカット18Lエマルション型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 08398345 品番 MC-11E
参考基準価格(税別)¥33,590 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
重切削の領域まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

仕様
銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。
混入油の分離性に優れ緑青の発生も少なくなります。
環境問題に配慮し、手荒れの少ない、人体に優しい製品です。
希釈倍率10〜20倍 乳白色 タイプ油脂系 被削材銅、銅合金、鉄、アルミニウム等 JIS規格JISA1種2号相当 pH9.8(20倍液) 主成分精製鉱物油 用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 トラスコ品番243-8780 容量(L)18 適合工具マシニングセンター、NC旋盤、フライス加工 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398345
2018-01-19
用途:
MC加工液
テックラボ合同会社 様 (製造業)

手荒れなく肌にやさしく、切削(SUS)も問題なくこれからも購入します。

対象商品:
08398433
2017-11-24
用途:
マシニングセンター、NCフライス

商品は問題ありません。
が、届くのが遅いのと値段が、、
次回は考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする