MC-57S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398381 MC-57S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398381 MC-57S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398381 MC-57S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398381 MC-57S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398381

メタルカット18Lソリュブル型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) タイプ高圧対応透明型 仕様透明型ソリュブル。混入油をすばやく分離させる為、長時間腐敗せず、液寿命が長い。消泡性に優れる為、高圧ポンプの使用可能。防錆力に優れる為、鋳物や鉄の加工に向いている。潤滑性が良い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能。 注文コード08398381 品番MC-57S
参考基準価格(税別)¥34,410 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

水に希釈すると透明〜半透明な水溶液となります。
最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
仕様
透明型ソリュブル。
混入油をすばやく分離させる為、長時間腐敗せず、液寿命が長い。
消泡性に優れる為、高圧ポンプの使用可能。
防錆力に優れる為、鋳物や鉄の加工に向いている。
潤滑性が良い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能。
JIS規格JISA2種2号相当 タイプ高圧対応透明型 被削材鋳物、鉄、合金鋼、高合金鋼等 希釈倍率10〜30倍 透明〜半透明 主成分合成潤滑油 トラスコ品番286-8211 容量(L)18 適合工具マシニングセンター 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398415
2018-11-30
用途:
金属切削
教育・研究機関

金属切削時に使用しています.単品製作に使用していますので,他のオイルとの比較はできませんが,使用に際して何ら不足はありません.

1人が参考にしています
対象商品:
08398415
2014-09-12
用途:
NC旋盤によるSUS304ステンレス材の加工
ワークショップ熱機 様

今のところ従来品と同じなので問題なく使えると思う、類似品で低価格のものも検討したが機械に対して多少不安もありしばらくは購入を予定している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする