MC-65S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398397 MC-65S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398397 MC-65S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398397 MC-65S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398397 MC-65S メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO 08398397

メタルカット18Lソリュブル型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) タイプ油脂・精製鉱物油系 仕様高速切削加工において良好な潤滑性を有するソリュブル型水溶性切削液。アルミニウムの防蝕性に優れ、さらに炭素鋼・合金鋼等、広範囲の加工に使用できます。抗菌性成分配合により長期間腐敗もなく、環境に優しい製品です。 注文コード08398397 品番MC-65S
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はタイプ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

水に希釈すると透明〜半透明な水溶液となります。
最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
仕様
高速切削加工において良好な潤滑性を有するソリュブル型水溶性切削液。
アルミニウムの防蝕性に優れ、さらに炭素鋼・合金鋼等、広範囲の加工に使用できます。
抗菌性成分配合により長期間腐敗もなく、環境に優しい製品です。
JIS規格JISA2種2号相当 タイプ油脂・精製鉱物油系 被削材アルミニウム、アルミ合金、炭素鋼等 希釈倍率10〜30倍 透明〜半透明 主成分合成潤滑油 トラスコ品番243-8771 容量(L)18 適合工具NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削、マシニングセンター 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398415
2018-11-30
用途:
金属切削
教育・研究機関

金属切削時に使用しています.単品製作に使用していますので,他のオイルとの比較はできませんが,使用に際して何ら不足はありません.

1人が参考にしています
対象商品:
08398415
2014-09-12
用途:
NC旋盤によるSUS304ステンレス材の加工
ワークショップ熱機 様

今のところ従来品と同じなので問題なく使えると思う、類似品で低価格のものも検討したが機械に対して多少不安もありしばらくは購入を予定している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする