TO-CO コンプレッサーオイル TRUSCO 08398826

コンプレッサーオイル

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード08398826 品番TO-CO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。

成分潤滑基油 褐色 容器寸法130×75×180mm ISO粘度グレードVG68 用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP〜15HPに使用可能。 トラスコ品番227-7158 適合範囲コンプレッサー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08398826 TO-CO 38560952 TO-CON-1 コンプレッサーオイル TRUSCO コンプレッサーオイル TRUSCO 1缶(1L) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38560952
2026-02-24
用途:
ベビコンへ補充
製造業

すぐに届いて補充
定期的に注文して
問題なく使用しています

2026-01-16
用途:
機械のメンテナンス

以前、このメーカーを他の店舗で購入し良かったので、
探していてモノタロウで安く販売していたので購入しました。

対象商品:
38560952
2026-01-07
用途:
コンプレッサーのオイル交換
有限会社スズキプラザ北摂 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手軽な容量で、使いやすかったので、また購入したいと思ってます

対象商品:
38560952
2024-12-17
用途:
コンプレッサーに補充
Spunky−Line 様 (サービス業)

コンプレッサーに、補充するオイルとして使用しています。、コスパも良く大変助かります。性能は分かりません。、

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
コンプレッサー保守
農・林・水産業

使用感は問題なく使用出来ました。
特に不具合ないです。またしようしたいです。

対象商品:
38560952
2022-03-21
用途:
一年ぶりにコンプレッサオイルを交換しました
狭山博愛病院 様

一年ぶりにコンプレッサオイルを交換しました。いつも使っているコンプレッサでついつい
メンテナンスを忘れがちですが、交換したばかりと思っていたら1年たっていました。

対象商品:
38560952
2022-03-02
用途:
メンテナンスに!
Blast 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンプレッサーのオイル交換のため購入。個人的に、オイルコンプレッサーはマメに交換したほうがいいと思うので良い商品。オイルの使用期限あるので、そんなに交換しないよって方は、1リッターは、ほぼ使いきれないと思います。

対象商品:
38560952
2024-02-13
用途:
コンプレッサのメンテ
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

本オイル自体には不具合、不満はありません。
付属の注ぎ口では届かないところだったので別途漏斗を作っていれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする