TRUSCO
浄化槽用オイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶
注文コード
08398905
品番
TO-JO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途
浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示
浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO 56)専用表示。
適合範囲
タービン
仕様
粘度グレード:ISO VG56
トラスコ品番
390-9794
材質/仕上
主成分:潤滑基油
容量(L)
1
容器寸法
130×75×180mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08398905
TO-JO
39227431
TO-JO-N
浄化槽用オイル
TRUSCO
1本(1L)
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)