W-20 精製水 20L TRUSCO 08400707 W-20 精製水 20L TRUSCO 08400707 W-20 精製水 20L TRUSCO 08400707

精製水 20L

(10件のレビュー)
当日出荷 地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード08400707 品番W-20
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

イオン交換による精製水です。
水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。
溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
バッテリー補充液として。
水性ペンキの溶解に。
ボイラー洗浄に。
電子産業などの洗浄に。
成分イオン交換水(100%) トラスコ品番171-8151 材質ポリエチレン製 使用温度範囲(℃)0〜100 容量(L)20 適合規格A2 箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400 口径50Φ アズワン品番1-4704-01
注意
※コックは付属されておりません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
チラーの水
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

商品の中身が良いです。なぜダンボールに入っているかは搬送時に必要だと思いますが、ダンボールから取り出しにくい。

対象商品:
08400707
2023-12-14
用途:
バッテリー
岩井電気工業株式会社 様 (建設業・工事業)

モノタロウの精製水より品質がいいです。こちらを使い続けたいと思います。

対象商品:
08400707
2020-04-28
用途:
薄目液
サービス業

使いやすく問題ありません。今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08400707
2019-07-17
用途:
イングジェット印刷機のヘッド洗浄に使用。

製品のグレードには満足していますが、在庫状況が悪く、注文の度に納期の遅延が起こっています。もう少し在庫の量を増やしてほしい。1月に20〜25個使用します。

対象商品:
08400707
2018-01-23
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

他のサイトと比べて問題ない価格で、通常品が買えるのでいいと思う。
商品自体に問題もない。

対象商品:
08400707
2017-08-16
用途:
機械メンテナンス時、試薬調整時使用

商品到着までが短期間の為活用しやすい。たまに箱つぶれが見受けられるが製品に問題はない。別売りのフタについては故障(破損しやすい等)が多い為不満はあるが、精製水自体は特になし。

対象商品:
08400707
2016-05-28
用途:
冷却水

ケースが工夫されて使いやすいです。  価格は高い様な気がします。

対象商品:
08400707
2020-05-12
用途:
器具の消毒
医療・福祉・介護関連業

この商品は初めて購入しましたが、問題はありません。コックが付属していないので、手元にあった新品の給油ポンプを使用しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする