TRUSCO
TRUSCOの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
TRUSCOの PPバンド(自動梱包機用)
エコ 自動梱包機用PPバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
08400883
品番
TGPP-155E
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
使用済みのPPバンドを回収し、原料に再利用したリサイクルPPバンドです。
極薄紙管と補強リングを組み合わせた、環境に優しい梱包形態です。
通常のPPバンドと変わりなく御使用できます。
トラスコ品番
254-9247
材質
再生ポリプロピレン
長さ(mm)
2500
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.61
質量(kg)
11
色
黒
引張強度(kg)
130
破断伸度(%)
20