画像準備中

ステンレスミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08409993 品番 SSF682ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
内径d(Φmm)2 外径D(Φmm)5 質量(g)0.17 材質(本体)ステンレス 幅B1(mm)2.3 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする