NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ステンレスミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08410002
品番
SSMF85ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
8
質量(g)
0.41
材質(本体)
ステンレス
幅B1(mm)
2.5
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方