NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ステンレスミニチュアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08410018
品番
SSMR106ZZ
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥254
販売価格(税別)
¥
231
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
10
質量(g)
0.68
材質(本体)
ステンレス
幅B1(mm)
3
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方