NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ステンレス並径ベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08410036
品番
6212-H-20ZZ*MA
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
22
質量(g)
783
材質(本体)
ステンレス
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
36000
基本定格荷重Cr(N)
52500
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
ステンレス
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方