画像準備中

小径深溝玉軸受

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 シールド形状両側接触シール形 注文コード08411296 品番608DDMC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は外径D・シールド形状など10種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号MC3 幅B1(mm)7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1370 基本定格荷重Cr(N)3300 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08411366
2026-01-30
用途:
交換
松尾米穀有限会社 様

15年物の精米機の万石のところ
よく回るようになりました。

対象商品:
08411348
2019-07-18
用途:
機械の移動用として
株式会社ライステック 様

いつも購入しているので満足しています。
価格も手ごろで信頼しています。ありがとうございました。

対象商品:
08411366
2017-11-14
用途:
ラジコン模型のエンジン用

ラジコンエンジンのベアリング交換して、2フライトしただけなので良し悪しは分かりませんが、コスパが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08411366
2016-08-06
用途:
メンテナンス

全く問題ないです。納期も早く少量ならばモノタロウさんの方が割安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする