画像準備中

小径深溝玉軸受

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 シールド形状両側シールド形 注文コード08411305 品番608ZZMC4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は外径D・シールド形状など10種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)8 外径D(Φmm)22 質量(g)12.2 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号MC4 幅B1(mm)7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1370 基本定格荷重Cr(N)3300 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08411305 608ZZMC4 21046348 608ZZMC3 小径深溝玉軸受 NSK(日本精工) 小径深溝玉軸受 NSK(日本精工) 1個 199 税込219 すきまに違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08411366
2026-01-30
用途:
交換
松尾米穀有限会社 様

15年物の精米機の万石のところ
よく回るようになりました。

対象商品:
08411348
2019-07-18
用途:
機械の移動用として
株式会社ライステック 様

いつも購入しているので満足しています。
価格も手ごろで信頼しています。ありがとうございました。

対象商品:
08411366
2017-11-14
用途:
ラジコン模型のエンジン用

ラジコンエンジンのベアリング交換して、2フライトしただけなので良し悪しは分かりませんが、コスパが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
08411366
2016-08-06
用途:
メンテナンス

全く問題ないです。納期も早く少量ならばモノタロウさんの方が割安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする