曜日別特売

小径深溝玉軸受

(4件のレビュー)
取扱い終了
外径D(Φmm)24
幅B1(mm)7
シールド形状片側シールド形
内容量1個注文コード08411314品番609Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
内径d(Φmm)9外径D(Φmm)24質量(g)14.5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B1(mm)7許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08411366
2026-01-30
用途: 交換
松尾米穀有限会社

15年物の精米機の万石のところ
よく回るようになりました。

対象商品 : 08411348
2019-07-18
用途: 機械の移動用として
株式会社ライステック

いつも購入しているので満足しています。
価格も手ごろで信頼しています。ありがとうございました。

対象商品 : 08411366
2017-11-14
用途: ラジコン模型のエンジン用

ラジコンエンジンのベアリング交換して、2フライトしただけなので良し悪しは分かりませんが、コスパが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08411366
2016-08-06
用途: メンテナンス

全く問題ないです。納期も早く少量ならばモノタロウさんの方が割安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする