画像準備中

組合せアンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)170 注文コード08411707 品番7022ATDBLP4
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は内径d・外径Dなど83種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)170 幅B(mm)28 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 内部すきま予圧記号L軽予圧 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300 JIS等級4 基本定格荷重Cor(N)191000 基本定格荷重Cr(N)157000 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする