NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412398
品番
7224CTP5
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
40
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方