画像準備中

単列円すいころ軸受

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08412547 品番 30326D
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)280 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)約28° 幅T(mm)63.75 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08412574
2021-03-07
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

近隣のバイクパーツショップには売って居なく、機械工具部品屋さんより安く購入出来ました。

対象商品:
08412574
2015-07-23
用途:
ステムのベアリング

バイクのステムベアリングの交換に使用しました。
安いところでも上下で一万くらいの部品代だったので安くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする