NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
360
注文コード
08412556
品番
30334D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥669,000
この商品は
内径d・外径D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
360
質量(g)
33400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
約28°
幅T(mm)
80
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
900
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1200
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1040000
基本定格荷重Cr(N)
760000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方