NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412635
品番
32221P5
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
190
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
幅T(mm)
53
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方