NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412696
品番
32248
参考基準価格(税別)
¥1,080,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
240
外径D(Φmm)
440
質量(g)
78000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
幅T(mm)
127
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
750
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
1000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
2730000
基本定格荷重Cr(N)
1630000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方