NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412723
品番
32952
参考基準価格(税別)
¥512,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
260
外径D(Φmm)
360
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
幅T(mm)
63.5
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方