NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08412802
品番
HR33207J
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
72
質量(g)
540
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
17°以下
幅T(mm)
28
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7100
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
108000
基本定格荷重Cr(N)
86500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方