※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機Eクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08412932
品番
GV38-500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
オレンジ
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
38
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト長さ(m)
5.5
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
用途
トラック用
トラスコ品番
227-8103
質量(kg)
1.59