※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ベルト荷締機Eクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08412941
品番
GV50-800E
参考基準価格(税別)
¥14,660
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
ベルト色
オレンジ
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
-
用途
トラック用
トラスコ品番
227-8111
質量(kg)
2.32