荷締機用プロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)0.3 適合ベルト幅(mm)50 注文コード08413097 品番TGV-50P
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はベルト長さ・適合ベルト幅など3種類から選べます 他の種類を見る

荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用
ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。
巻取側ベルトのガイド付。
後付け可能です。

材質
ナイロン原糸
ヒットテープ
ベルト色オレンジ 端末仕様- ベルト幅(mm)100 ベルト厚(mm)4 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)0.3 使用荷重(kg)- 破断荷重(kg)- 用途積載荷物の保護に。 仕様ヒットテープ トラスコ品番287-0355 全長(mm)300 質量(kg)0.1 適合ベルト幅(mm)50 パット寸法(mm)幅100x厚さ4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08413097
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする