TGV-38P 荷締機用プロテクター TRUSCO 08413106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷締機用プロテクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ベルト長さ(m)0.25適合ベルト幅(mm)38注文コード08413106品番TGV-38P
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用
ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。
巻取側ベルトのガイド付。
後付け可能です。

材質
ナイロン原糸
ヒットテープ
用途積載荷物の保護に。ベルト色オレンジ端末仕様-ベルト幅(mm)100ベルト厚(mm)4ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)-ベルト長さ(m)0.25使用荷重(kg)-破断荷重(kg)-仕様ヒットテープトラスコ品番287-0347全長(mm)250質量(kg)0.12適合ベルト幅(mm)38パット寸法(mm)幅100x厚さ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413097
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする