画像準備中

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08413125 品番 60/28ADDU
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
内径d(Φmm)28 外径D(Φmm)52 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)96 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)7400 基本定格荷重Cr(N)12500 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08413423
2020-11-04
用途:
高速カッターのベアリング交換用
明星鉄工有限会社 様 (製造業)

2019年の台風で水没した高速カッターが、ガラガラ音がしてうるさかったので
このベアリングに交換しました。
おかげさまで動作音も静かになりました。
同じメーカー、型番だったので、難なく交換作業できました。

対象商品:
08413308
2020-11-06
用途:
車のメンテナンス

ベアリングの異音対策で使用しました。現在まで何ら不具合もなく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする