NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受 6000番台 接触片シール形 D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
08413143
品番
6000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
内径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
8
外径D(Φmm)
26
内径d(Φmm)
10
シールド形状
片側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
18
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
22000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1970
基本定格荷重Cr(N)
4550
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方