※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002DU 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 08413247 6002DU 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工) 08413247

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード08413247 品番6002DU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)31 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)2830 基本定格荷重Cr(N)5600 シールド形状片側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08413423
2020-11-04
用途:
高速カッターのベアリング交換用
明星鉄工有限会社 様 (製造業)

2019年の台風で水没した高速カッターが、ガラガラ音がしてうるさかったので
このベアリングに交換しました。
おかげさまで動作音も静かになりました。
同じメーカー、型番だったので、難なく交換作業できました。

対象商品:
08413308
2020-11-06
用途:
車のメンテナンス

ベアリングの異音対策で使用しました。現在まで何ら不具合もなく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする