画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08413256 品番 6002P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)31 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000 JIS等級5 基本定格荷重Cor(N)2830 基本定格荷重Cr(N)5600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする