TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
ワンタッチベルト結束機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08413264
品番
GO35-300
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトを手で引張るだけで締ります。
ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。
ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。
用途
パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
ベルト色
オレンジ
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
100
トラスコ品番
117-5831
材質
金具:合金
質量(g)
410