GO25-150 ワンタッチベルト結束機 TRUSCO 08413273 GO25-150 ワンタッチベルト結束機 TRUSCO 08413273 GO25-150 ワンタッチベルト結束機 TRUSCO 08413273 GO25-150 ワンタッチベルト結束機 TRUSCO 08413273

ワンタッチベルト結束機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08413273 品番GO25-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトを手で引張るだけで締ります。
ベルトは通し易いようにナイフ刃先形状になっています。
ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。
エンドレスタイプです。

用途
パレットの積み荷の荷くずれ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保に。
家具製品等の荷積みをきらう物の結束に。
荷くずれ防止
ベルト色オレンジ 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)70 破断荷重(kg)- トラスコ品番117-5823 材質表面処理:亜鉛メッキ仕上げ 質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする