画像準備中

単列深溝玉軸受

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08413335 品番 6004DDUC3
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)68 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)5000 基本定格荷重Cr(N)9400 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08413335
2017-04-21
用途:
バイクの整備に
s.t.sサンワテクニカルサービス 様

特に問題は無いと思います。純正部品より安く買えて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする