NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
55
15
17
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径D(Φmm)
90
32
35
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
幅B(mm)
18
9
10
14
15
16
18
20
22
24
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08413703
品番
6011ZZP5
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7500
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
21200
基本定格荷重Cr(N)
28300
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方