単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)100
幅B(mm)18
シールド形状片側接触シール形
内容量1個注文コード08413764品番6013DU
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥2,824
販売価格(税別)
2,567
内径d(Φmm)65外径D(Φmm)100幅B(mm)18材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)439許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)25200基本定格荷重Cr(N)30500シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413423
2020-11-04
用途: 高速カッターのベアリング交換用
明星鉄工有限会社製造業

2019年の台風で水没した高速カッターが、ガラガラ音がしてうるさかったので
このベアリングに交換しました。
おかげさまで動作音も静かになりました。
同じメーカー、型番だったので、難なく交換作業できました。

対象商品 : 08413308
2020-11-06
用途: 車のメンテナンス

ベアリングの異音対策で使用しました。現在まで何ら不具合もなく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする