画像準備中

単列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08413852 品番 6015P5
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
内径d(Φmm)75 外径D(Φmm)115 幅B(mm)20 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)649 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6700 JIS等級5 基本定格荷重Cor(N)33500 基本定格荷重Cr(N)39500 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする