NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08414166
品番
6200DU
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥333
販売価格(税別)
¥
303
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
32
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
18000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
2390
基本定格荷重Cr(N)
5100
シールド形状
片側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方