NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
12
注文コード
08414184
品番
6201DU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
内径d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
37
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
3050
基本定格荷重Cr(N)
6800
シールド形状
片側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方