※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列深溝玉軸受

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08414236 品番 6202DDUC3
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3750 基本定格荷重Cr(N)7650 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08414236
2020-01-27
用途:
バイクのホイールベアリング交換
有限会社平井電設 様

ホンダやヤマハのオートバイメーカーではベアリングを製作しておらず、当たり前ですがベアリング製作メーカーから仕入れています。純正部品で取り寄せるより3割程度で購入できるので、ベアリングの4桁番号さえ分かればコスパ最高です。もちろん部品不具合も純正同等です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08414342
2020-04-16
用途:
バイクのメンテンナンス

純正同等品を4割程度安く入手することができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする