NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08414358
品番
6205DDUNR
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥716
販売価格(税別)
¥
651
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
両側接触シール形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
129
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
7850
基本定格荷重Cr(N)
14000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方