NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08414665
品番
6211P5
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
619
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
7500
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
29300
基本定格荷重Cr(N)
43500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方