NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08415356
品番
6302VVC3E
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
13
シールド形状
両側非接触シール形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
83
内部すきま予圧記号
C3
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
5450
基本定格荷重Cr(N)
11400
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方