NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08415417
品番
6304DDUNR
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥804
販売価格(税別)
¥
731
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
両側接触シール形
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
145
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
10000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
7900
基本定格荷重Cr(N)
15900
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方