NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08415785
品番
6311P5
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1370
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5600
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6700
JIS等級
5
基本定格荷重Cor(N)
44500
基本定格荷重Cr(N)
71500
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方