NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
110
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
130
150
外径D(Φmm)
240
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
280
320
幅B(mm)
50
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
58
65
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08416117
品番
6322M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,700
内径d(Φmm)
110
外径D(Φmm)
240
幅B(mm)
50
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
9510
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
179000
基本定格荷重Cr(N)
205000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方