NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08416354
品番
6834DD
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
215
幅B(mm)
22
シールド形状
両側接触シール形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1860
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
1600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
75000
基本定格荷重Cr(N)
60000
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方